CambroMD – Contenant de rangement pour aliments – 12 pintes, rond

Pour ranger les ingrédients, les garnitures et les restes dans les restaurants et les boulangeries. Dure des années.
  • Forme ronde et lisse permettant de facilement mélanger et verser les ingrédients.
  • Polycarbonate durable avec graduations pour la préparation des aliments en vrac. Homologué NSF. Va au lave-vaisselle.
  • Plage de température de -40° à 98 °C (-40° à 210 °F).
  • Emboîtable. Empilable avec les couvercles ronds, vendus séparément.
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIAMÈTRE x H CAPACITÉ  QTÉ/
CARTON
PRIX PAR BAC EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 12+
S-24253 14 x 9 po 12 pinte(s) 6 36 $ 33 $ bacs AJOUTER
Expédié le jour même à partir de Uline Toronto
DIMENSIONS :
  • Les dimensions dans le tableau comprennent le couvercle optionnel.
  • Intérieur :
    • Haut : 12 po 
    • Bas : 9 1/2 po
    • Hauteur : 8 po
  • Extérieur (dessous) : 10 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAM. x HAUTEUR35 x 23 cm14 x 9 po
CAPACITÉ 11 L12 pte
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
23/09/2021 07 h 05 m 20 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000