CambroMD – Contenant de rangement pour aliments – 22 pintes, rond

Pour ranger les ingrédients, les garnitures et les restes dans les restaurants et les boulangeries. Dure des années.
  • Forme ronde et lisse permettant de facilement mélanger et verser les ingrédients.
  • Polycarbonate durable avec graduations pour la préparation des aliments en vrac. Homologué NSF. Va au lave-vaisselle.
  • Plage de température de -40° à 98 °C (-40° à 210 °F).
  • Emboîtable. Empilable avec les couvercles ronds, vendus séparément.
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIAMÈTRE x H CAPACITÉ  QTÉ/
CARTON
PRIX PAR BAC EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 12+
S-24254 14 x 15 po 22 pinte(s) 6 60 $ 53 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions dans le tableau comprennent le couvercle optionnel.
  • Intérieur :
    • Haut : 12 po
    • Bas : 9 1/2
    • Hauteur : 14 1/2 po
  • Extérieur (dessous) : 10 po 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAM. x HAUTEUR36 x 38 cm14 x 15 po
CAPACITÉ 20,8 l22 pte
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
23/09/2021 07 h 08 m 46 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000