3M 369 – Ruban adhésif pour scellage de boîtes – 3 po x 110 vg, transparent

RUBAN ADHÉSIF ÉCONOMIQUE

Le ruban adhésif de 3M le plus économique pour petits ou moyens travaux.
  • Adhésion instantanée à la plupart des surfaces.
  • Adaptable et facile à enlever.
  • Sans dédoublement et bonne résistance au déchirement.
  • Endos en polypropylène à adhésif caoutchouté thermofusible.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 19 LB
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS MIL ROUL./
CAISSE
LB/
CAISSE
PRIX DU ROULEAU (MINIMUM 1 CARTON) AJOUTER AU
PANIER
24 72 144 288+
S-2734 Transparent 3 po x 110 vg 1,6 24 19 4,90 $ 4,65 $ 4,45 $ 4,20 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Mandrin : 3 po
DURÉE DE VIE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 0 à 38 °C (32 à 100 °F)
RECYCLAGE :
  • Contenu recyclé : 0 %
UTILISATION :
  • Peut supporter une humidité normale.
  • Le ruban adhésif réagira avec les rayons UV à l'extérieur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 101 M3 po x 110 vg
ÉPAISSEUR41 microns1,6 mil
POIDS/CAISSE9 kg19 lb
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
30/05/2020 11 h 45 m 23 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1