Boîtes de carton ondulé à profondeurs multiples – 12 x 9 78 x 4 po

PLUSIEURS DIMENSIONS DANS 1 BOÎTE -
DÉCOUPEZ AUX DIMENSIONS DÉSIRÉES

Minimisez les nouveaux coûts associés aux dimensions de UPS et de FedEx en évitant d'avoir de l'espace vide dans votre boîte.
  • Les côtés sont plissés à intervalles. Coupez simplement à la hauteur du pli désiré, puis pliez; vous obtenez ainsi une caisse en carton aux dimensions personnalisées.
  • Parfaits pour l'envoi des impressions de données.
TESTÉES POUR 200 LB
PROFONDEURS VARIABLES : 4,3,2,1 po
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
L. x l. x H.
PRIX PAR BOÎTE (VENDUES EN PAQUETS) QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
AJOUTER AU
PANIER
25 100 250 500 1 000+
S-350 12 x 9 7/8 x 4" 1,29 $ 1,16 $ 1,02 $ 0,97 $ 0,95 $ 25 / 500 AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 12 3/8 x 10 1/4 x 4 5/8 po (+/– 1/8 po)
  • Poids volumétrique intérieur UPS : 4 lb
  • Poids volumétrique pour transport aérien international FedEx et UPS : 5 lb


CARACTÉRISTIQUES :
  • Les joints sont collés.
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).

SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes ASTM D5118 et D3951.

TESTÉES POUR 200 LB CONTRE 32 ECT (RÉSISTANCE À LA COMPRESSION SUR CHANT) :
  • Testées pour 200 lb :
    • Résistance à l'éclatement augmentée de 30 à 50 %.
    • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
  • 32 ECT : Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.

Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
  • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.

ECT désigne la résistance à l'empilage :
  • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
  • Une autre option pour les envois légers.

LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (poids maximal par boîte)
« FIBER BOX HANDBOOK »LIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR30 x 25 x 10 cm12 x 9 7/8 x 4 po
S-350 -
 Veuillez corriger les erreurs indiquées ci-dessous
Vous avez dépassé le nombre de courriels pouvant être envoyés. Veuillez réessayer plus tard.
- Requis  
Votre nom :
Votre nom est obligatoire
Votre courriel :
Votre courriel est obligatoire
Adresse courriel de l'expéditeur non valide
Envoyer au destinataire :
Le nom du destinataire est obligatoire
Courriel du destinataire :
Le courriel du destinataire est obligatoire
Adresse courriel du destinataire non valide
  (utilisez « , » pour envoyer le message à plusieurs destinataires)
Commentaires : (optionnel)
17/01/2018 01 h 38 m 31 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1