Boîtes de carton ondulé – 10 x 10 x 10 po

TESTÉ POUR 200 LB

Choix de dimensions populaires pour expédier articles ronds, cubiques ou de forme irrégulière.
  • Boîte accompagnatrice pour seaux en plastique de 2 gallons.
VENDU EN PAQUETS
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
L. x l. x H.
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
LB/
PQT
AJOUTER AU
PANIER
25 100 250 500 1 000+
S-4105 10 x 10 x 10 po 0,83 $ 0,83 $ 0,83 $ 0,83 $ 0,83 $ 25 / 500 19  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 10 3/8 x 10 3/8 x 10 5/8 po (+/– 1/8 po)
  • Tous les poids volumétriques de Fedex et d'UPS : 8 lb
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 50 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)
« FIBER BOX HANDBOOK »LIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR25 x 25 x 25 cm10 x 10 x 10 po
POIDS/PAQUET9 kg19 lb
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
28/03/2020 01 h 45 m 12 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1