Boîtes de carton ondulé à paroi double – 275 lb, 18 x 18 x 12 po

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Doublez la protection d'une boîte testée à 200 lb. Protégez vos articles précieux, fragiles ou les plus lourds.
  • À utiliser lorsqu'une résistance à l'empilage supplémentaire est requise.
  • Capacité de poids recommandée par UPS : jusqu'à 80 lb.

    Boîte à paroi double : épaisseur de 1/4 po
PAROI DOUBLE TESTÉE À 275 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
L. x l. x H.
PRIX PAR BOÎTE (VENDUES EN PAQUETS) QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
PDS/
PQT
AJOUTER AU
PANIER
10 100 250 500 1 000+
S-4968 18 x 18 x 12 po 4,49 $ 4,49 $ 4,49 $ 4,49 $ 4,49 $ 10 / 90 30 lb AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 18 3/4 x 18 3/4 x 13 po (+/– 1/8 po)
  • Tous les poids volumétriques de Fedex et d'UPS : 34 lb



MATÉRIAU :
  • Cannelures B/C

CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.

SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes ASTM D5118 et D3951.

TERMINOLOGIE :
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 275 lb supportent 275 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.

LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (poids maximal par boîte)                  
« FIBER BOX HANDBOOK » LIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR46 x 46 x 30 cm18 x 18 x 12 po
POIDS/PQT14 kg30 lb
S-4968 -
img Nombre de tentatives d'envois dépassé. Réessayer plus tard
 • Obligatoire
img  •
img  •

img  •
img  •
Pour saisir plusieurs courriels, séparez-les par une virgule.
 
 
18/10/2018 03 h 56 m 58 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1