Boîtes de carton ondulé à profondeurs multiples – 8 78 x 8 12 x 12 po

BOÎTE À PLUSIEURS TAILLES –
DÉCOUPER À LA TAILLE DÉSIRÉE

Pour minimiser frais relatifs au poids volumétrique UPS et de FedEx en éliminant l'espace vide dans votre boîte.
  • Côtés pliables aux intervalles. Pour obtenir une boîte de taille personnalisée, couper simplement à la hauteur du pli désiré, puis plier.
TESTÉES POUR 200 LB
PROFONDEURS VARIABLES : 12,10,8 po
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
L. x l. x H.
PRIX PAR BOÎTE (VENDUES EN PAQUETS) QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
AJOUTER AU
PANIER
25 100 250 500 1 000+
S-507 7/8 x 8 1/2 x 12 po 1,56 $ 1,43 $ 1,38 $ 1,34 $ 1,24 $ 25 / 500 AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 9 1/4 x 8 7/8 x 12 5/8 po (+/– 1/8 po)
  • Tous les poids volumétriques de Fedex et d'UPS : 8 lb



CARACTÉRISTIQUES :
  • Les joints sont collés.
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).

SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes ASTM D5118 et D3951.

TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.

LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (poids maximal par boîte)
« FIBER BOX HANDBOOK »LIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR23 x 22 x 30 cm8 7/8 x 8 1/2 x 12 po
S-507 -
img Nombre de tentatives d'envois dépassé. Réessayer plus tard
 • Obligatoire
img  •
img  •

img  •
img  •
Pour saisir plusieurs courriels, séparez-les par une virgule.
 
 
12/10/2018 11:05:24 a.m.; CNWEB3 -0-0/0,0-1