Ruban adhésif à filaments économique – 12 po x 60 vg

APPELEZ POUR UN PRIX AU VOLUME

Polyvalent - Empaquetez des matériaux de formes irrégulières, unifiez et scellez des emballages. Fixez les pièces détachées pendant l'expédition.

Robuste – Des filaments de verre renforcent le ruban adhésif pour lui donner une très grande robustesse. Possède une puissance de maintien de fermeture supérieure à celle de la colle ou de la ficelle.
  • Parfait pour les usages légers.
    Offre gratuite
    DÉVIDOIR H-108 GRATUIT AVEC
    COMMANDE DE 1 CAISSE OU PLUS DE RUBAN ADHÉSIF À FILAMENTS ULINE.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 100 LB
Nº DE
MODÈLE
TAILLE MIL ROUL./
CAISSE
LB/
CAISSE
PRIX DU ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 24 48 72 96+
S-5734 1/2 po x 60 vg 4,0 72 14 3,05 $ 2,55 $ 2,05 $ 1,90 $ 1,80 $ AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Mandrin : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 3/4 po

MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc - Thermofusible
  • Endos : Film en polypropylène


DURÉE DE CONSERVATION :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication

TEMPÉRATURE :
  • Usage : Minimum 15 °C (60 °F)
  • Efficacité : -34 à 60 °C (-30 à 140 °F)
  • L'adhésif devient ferme à -18 ºC (0 ºF)

CARACTÉRISTIQUES : 
  • Les filaments sont dans le sens de la longueur du ruban (sens de la machine).
  • Résistant à l'humidité.


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TAILLE13 mm x 55 M1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR102 microns4,0 mil
POIDS/CAISSE6 kg14 lb
S-5734 -
img Nombre de tentatives d'envois dépassé. Réessayer plus tard
 • Obligatoire
img  •
img  •
img  •
img  •
(utiliser « , » pour envoyer à plusieurs destinataires)
 
 
06/24/2018 11:15:50 a.m.; CNWEB3 -0-0/0,0-1