Sacs protecteurs antistatiques à bout ouvert – 6 x 8 po, sans imprimé

Recommandés pour les appareils électroniques – Appliquez vos propres étiquettes.
  • Pour le commerce et le graphisme : sac étincelant pour vos marchandises.
  • Une couche métallique de type « cage de Faraday » protège les produits de l'énergie électrique à l'intérieur et empêche l'accumulation d'électricité statique.
  • 3 mil.
CONFORME AUX NORMES EIA 541, EIA 625 ET ANSI/ESD S20.20
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
LB/
CTN
PRIX PAR CARTON DE 100 EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 10+
S-6505 6 x 8 po 2 24 $ par carton, toute quantité  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 7 x 8 po
MATÉRIAU :
  • Sans amine, ni sulfure, ni silicone.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Conserver à température ambiante, 20° - 22° C (68° - 72° F), à un taux d'humidité normal, 30 - 50 % HR.
  • Propriétés du matériau protecteur : Indéfinie dans des conditions d'entreposage idéales.
    • Ne pas plier ou froisser.
  • Revêtement qui dissipe l'électricité statique : 1 an à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -20 à 100 °C (-4 à 212 °F)
  • Thermoscellage : 121 à 191 °C (250 à 375 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être scellé à chaud sans diminuer les propriétés antistatiques.
UTILISATION :
  • Non scellable sous vide.
  • Non approuvé par le service postal.
  • Non anti-fuites. 
SPÉCIFICATIONS :
  • Précaution lors de la manipulation :
    • Éviter de froisser le produit; il pourrait perdre une partie de ses propriétés antistatiques.
  • Non destiné à bloquer les signaux radio.
  • Non conforme à la spécification QPL.
  • Ne protège pas de la lumière ou des rayons UV.
  • Résistivité : Entre 109 et 1010 ohms/carré.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LARGEUR x LONGUEUR15 x 20 cm6 x 8 po
POIDS/CARTON1 kg2 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
03/08/2025 07:03:04 PM; CNWEB26