Emballages d'expédition en pâte à papier pour le vin – 1 bouteille

Économisez de l'espace avec ces emballages d'expédition pour le vin en fibre moulée.
  • Emboîtable – 30 plateaux emboîtés ne mesurent que 25 po de hauteur.
  • Solide – Conforme aux exigences d'essais de UPS, FedExMD et ISTA.
  • Fait de papier recyclé.
  • Chaque emballage d'expédition comprend un plateau double coque et une boîte testée pour 200 lb.

    Emballages d'expédition emboîtables pour le vin
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION QTÉ/
PQT
PRIX PAR EMBALLAGE D'EXPÉDITION AJOUTER AU
PANIER
30 60 180 240+
S-9915 Emballage pour 1 bouteille de vin 30 5,00 $ 4,00 $ 3,70 $ 3,20 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Carton (intérieur) : 14 7/8 x 5 1/4 x 5 1/4 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Plateau :
    • Plat : 14 3/4 x 10 1/4 x 2 3/4 po
    • Pliée : 14 7/8 x 5 1/4 x 5 1/4 po
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec :
    • Bouteilles de Pinot Noir standards.
    • 750 mL bottles of various shapes, measuring:
      • Hauteur : 13 1/2 po
      • Diamètre du fond : 3 1/4 po 
      • Diamètre du goulot : 1 1/4 po 
  • Non compatible avec :
    • Bouteilles de Champagne
    • Bouteilles de Pinot Noir extra-larges.
      • Pour expédier des bouteilles extra-larges : S-6717 – Emballage d'expédition pour 1 bouteille de champagne
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
05/22/2022 12:36:32 a.m.; CNWEB4 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000