Ensemble de roulettes en caoutchouc non marquantes – 5 x 1516 po, 2 pivotantes avec frein, 2 fixes

Pour remplacer les roulettes endommagées ou usées de votre chariot utilitaire.
  • À utiliser avec chariots utilitaires Uline et RubbermaidMD, postes de travail mobiles, chariot triple et chariots commerciaux.
  • Roulette silencieuse de 5 po en caoutchouc non marquante.
  • Espacement entre trous de boulon encochés de
    1 3/4 x 2 7/8 po à 1 3/4 x 3 po.
  • Ensemble de 4 comprend 2 roulettes pivotantes avec frein, 2 roulettes fixes et 24 vis.

    Roulettes
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAP.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
HAUTEUR
TOTALE
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-1495CASKIT 2 pivotantes avec frein, 2 fixes 500 5 x 15/16 po 5 7/8 po 49 $ 45 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du trou de boulon : 5/16 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de roulement : Uni
  • Type de système de pivotement : Double roulement à bille
  • Dureté de la roue : 70 (échelle Shore A)
CAPACITÉ :
  • 500 lb par ensemble (125 lb par roulette)
ÉPAISSEUR :
  • Plaque : 0,12 po
MATÉRIAU :
  • Roue : TPR (Caoutchouc thermoplastique)
  • Moyeu : Polyoléfine
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 227 kg500 lb
DIAMÈTRE x LARGEUR127 mm x 24 mm5 x 15/16 po
HAUTEUR HORS TOUT15 cm5 7/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 12 SUCCURSALES
25/06/2022 05 h 19 m 46 s PM; CNWEB23 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000