- Home >
- Produits >
- Boîtes de carton ondulé >
- Guide des boîtes
Guide des boîtes
Quelle est la différence entre les boîtes testées pour 200 lb et les boîtes 32 ECT?
Mettez fin aux retours coûteux en raison des dommages liés à l'expédition. Les boîtes bon marché ne résistent pas toujours aux aléas de l'expédition et de la manutention au quotidien.
- Uline et UPS recommandent d'utiliser les boîtes testées pour 200 lb, qui sont plus robustes et offrent plus de protection que les boîtes 32 ECT, une solution économique pour charges légères.
- Les boîtes testées pour 200 lb de Uline nécessitent un papier plus robuste et offrent une résistance à l'éclatement jusqu'à 60 % plus élevée que les boîtes 32 ECT.
- Une plus grande résistance à l'éclatement signifie moins de boîtes écrasées ou endommagées lors de l'expédition.
- Uline se refuse à lésiner sur la qualité de ses boîtes.
Consultez le certificat de la boîte pour identifier votre boîte
Quel type de boîte utiliser?
Pour charges légères. | Pour l'expédition au quotidien. |
38 % plus robustes que les boîtes testées pour 200 lb. | Pour une meilleure résistance à l'empilage. |
Pour l'expédition des articles volumineux et lourds. |
Modèle réglable en 2 pièces. |
Faciles à remplir grâce aux rabats longs. |
Faciles à fermer grâce aux rabats courts. |
Rabats complets pour une meilleure résistance. |
À découper aux dimensions désirées. |
Comment mesurer une boîte
- Les dimensions indiquées sont toujours les dimensions intérieures.
- La première dimension est la longueur, qui est toujours le côté le plus long de la boîte doté d'un rabat.
- La dimension suivante est la largeur qui est également dotée d'un rabat et toujours plus courte que la longueur.
- La hauteur est la seule dimension sans rabat. Les mesures de hauteur n'incluent pas les rabats.
REMARQUE : L'écart de fabrication acceptable est de +/- 1/8 po.
N° DE MODÈLE |
L. x I. x H. |
S-4235 | 16 x 12 x 8 po |
N° DE MODÈLE |
L. x I. x H. |
S-4116 | 12 x 4 x 4 po |
N° DE MODÈLE |
L. x I. x H. |
S-4481 | 4 x 4 x 12 po |
Conseils Practiques
Pour vos envois par UPS ou FedExᴹᴰ, enveloppez chaque article avec 2 po de matériel d'emballage et placez chaque article à 2 po des parois de la boîte.
Pour vos envois par Postes Canada, enveloppez chaque article avec du matériel d'emballage jusqu'às ce que les articles ne bougent plus dans la boîte.
Options de rembourrage/
remplissage de vide
Calculatrice de cubage
Pouces cubes:
L. (po) x l. (po) x H. (po)
Pieds cubes (à partir de pouces):
L. (po) x l. (po) x H. (po)/1 728
Poids volumétrique
L. x l. x H. (PO)
DIVISEUR DE POIDS VOLUMÉTRIQUE UPS
Entrez les dimensions extérieures de la boîte
(en décimales, non pas en fractions)
pour calculer le poids
(en décimales, non pas en fractions)
pour calculer le poids
28/03/2024 05 h 41 m 07 s PM;
CNWEB5
-0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000