American RG16 – Ruban adhésif de cerclage robuste

Excellente résistance pour la palettisation, l'empaquetage et le scellement d'articles lourds ou volumineux.
  • Pour fermer les boîtes, combiner les conteneurs et regrouper les envois de forme irrégulière.
  • Les filaments de verre augmentent la robustesse et une plus grande puissance de maintien.
  • Endos en polyester résistant à l'humidité avec adhésif en caoutchouc.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage.

AMERICAN RG16 – RUBAN ADHÉSIF DE CERCLAGE ROBUSTE – Résistance à la traction de 330 lb

CONFORME À LA NORME ASTM-D5330, TYPE II
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS

mil

ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 24 48 72 96+
 S-3301 1/2 po x 60 vg       7,3 72 10,20 $ 9,75 $ 9,20 $ 8,60 $ 8,15 $  AJOUTER
 S-3302 3/4 po x 60 vg       48 14,05    13,15    12,55    11,95    11,15     AJOUTER
 S-3303 1 po x 60 vg       36 18,30    17,30    16,45    15,70    14,80     AJOUTER
 S-3304 2 po x 60 vg       24 36,50    34,70    33,15    31,25    29,35     AJOUTER
 S-23593 3 po x 60 vg       16 54,80    51,90    49,10    46,65    44,30     AJOUTER
02/22/2026 02:04:55 PM; D CNWEB23