3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif – Une face
>
3M 483 – Ruban adhésif à film de polyéthylène
3M 483 – Ruban adhésif à film de polyéthylène
Pour sceller les barils, les boîtes et les bouteilles et les protéger de la contamination et des fuites.
À utiliser pour la galvanoplastie et le masquage de circuits imprimés.
S'étire et se conforme aux surfaces irrégulières.
Résistant à des températures de -29 °C à 77 °C (-20 °F à 170 °F).
Endos en polyéthylène lisse et brillant avec adhésif en caoutchouc.
3M 483 – RUBAN ADHÉSIF À FILM DE POLYÉTHYLÈNE –
Résistance à la traction de 11 lb
Blanc ou transparent
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
COULEUR
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
2
6
12+
S-10239
1 po x 36 vg
Spécifier
5,3
36
71 $
69 $
67 $
Spécifier – Couleur
S-10240
2 po
x
36 vg
Blanc
24
142
138
133
rouleaux
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:06:07 PM; D
CNWEB25
fermer