3M 213 – Ruban-cache

HAUTE TEMPÉRATURE

Pour masquer les garnitures automobiles, les appareils électroménagers, les aérations, les auvents et les luminaires.
  • Décollage sans trace de l'aluminium anodisé, de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées et du caoutchouc EPDM.
  • Résistant aux solvants et à l'humidité.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 177 °C (350 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe sable avec adhésif en caoutchouc.

3M 213 – RUBAN-CACHE – Résistance à la traction de 30 lb

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 6) AJOUTER AU
PANIER
6 12 24 36+
S-10285 1 po x 60 vg 6 36 96 $ 95 $ 94 $ 90 $ rouleaux AJOUTER
S-10286 2 po x 60 vg 24 192    190    187    179    rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
02/22/2026 02:06:09 PM; D CNWEB25