3M 425 – Ruban adhésif en aluminium

Pour protéger les pièces et les surfaces contre les produits chimiques, l'humidité, les flammes, la chaleur et la lumière.
  • Pour masquer les surfaces pour décaper la peinture et réparer les déchirures dans les remorques de camions et les avions.
  • Pour bloquer l'humidité et réfléchir la chaleur dans les grands appareils électroménagers.
  • Excellente protection intérieure et extérieure à long terme.
  • Ignifuge. Conforme aux normes UL 746C, UL 723, Classe « L » et F.A.R. 25.853(a).
  • Résistant à des températures de -54 °C à 149 °C (-65 °F à 300 °F).
  • Endos en feuille d'aluminium avec adhésif en acrylique.

3M 425 – RUBAN ADHÉSIF EN ALUMINIUM – Résistance à la traction de 30 lb

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 6+
  S-18658 1/4 po x 60 vg  4,6 144 32 $ 30 $ rouleau(x) AJOUTER
  S-10308 1/2 po x 60 vg  72 47    46    rouleau(x) AJOUTER
  S-10309 3/4 po x 60 vg  48 60    58    rouleau(x) AJOUTER
  S-10310 1 po x 60 vg  36 77    75    rouleau(x) AJOUTER
  S-15951 1/2 po x 60 vg  24 118    110    rouleau(x) AJOUTER
  S-10311 2 po x 60 vg  24 153    148    rouleau(x) AJOUTER
  S-14665 3 po x 60 vg  12 234    221    rouleau(x) AJOUTER
  S-15220 4 po x 60 vg  2 314    296    rouleau(x) AJOUTER
  S-16098 6 po x 60 vg  2 464    443    rouleau(x) AJOUTER
       
02/22/2026 02:07:32 PM; D CNWEB5