3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban-cache
>
3M 2308 – Ruban-cache
3M 2308 – Ruban-cache
Conçu pour le masquage de la peinture des garnitures automobiles.
Décollage sans trace de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées et du caoutchouc EPDM.
S'adapte aux courbes et aux surfaces irrégulières.
Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
Endos en papier crêpe naturel avec mélange d'adhésif en caoutchouc.
3M 2308 – RUBAN-CACHE –
Résistance à la traction de 22 lb
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
(MIN. 12)
AJOUTER AU
PANIER
12
36
72
144+
S-11930
2 po x 60 vg
5,5
24
28,55
27,85
27,20
26,45
rouleaux
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:05:50 PM; D
CNWEB5
fermer