3M 231 – Ruban-cache

HAUTE TEMPÉRATURE

Masquage de peinture de qualité supérieure pour véhicules, bateaux et pièces fabriquées.
  • Décollage sans trace de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées et des apprêts à base de phosphate et de zinc.
  • Excellente ligne de peinture. Résistant aux solvants et à l'humidité.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 150 °C (300 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe sable avec adhésif en caoutchouc.

3M 231 – RUBAN-CACHE – Résistance à la traction de 28 lb

CONFORME À LA NORME ASTM-D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
 S-10273 1/2 po x 60 vg  7,6 72 Stock excédentaire
en solde!   19 $
rouleaux AJOUTER
 S-7830 3/4 po x 60 vg  48 Stock excédentaire
en solde!   20 $
rouleaux AJOUTER
 S-7831 1 po x 60 vg  36 33,40    32,55    32,00    30,75    rouleaux AJOUTER
 S-7832 2 po x 60 vg  24 59,70    58,30    56,95    55,25    rouleaux AJOUTER
 S-10276 3 po x 60 vg  12 90,00    87,00    85,00    83,00    rouleaux AJOUTER
02/22/2026 02:04:55 PM; D CNWEB23