3M 233+ / 401+ – Ruban-cache

HAUTE TEMPÉRATURE

Ce ruban adhésif pour automobile se conforme parfaitement aux courbes.
  • Décollage sans trace de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées, du caoutchouc EPDM et de l'aluminium alodine.
  • Laisse une ligne claire et précise.
  • Résistant aux solvants et à l'humidité.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 120 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe vert avec adhésif en caoutchouc.

3M 233+/401+ – RUBAN-CACHE – Résistance à la traction de 25 lb

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
  S-15920 1/4 po x 60 vg    6,4 96 7,35 $ 7,20 $ 7,10 $ 6,60 $ rouleaux AJOUTER
  S-15007 1/2 po x 60 vg    48 8,10    7,85    7,65    7,20    rouleaux AJOUTER
  S-7833 3/4 po x 60 vg    48 11,45    11,00    10,45    10,30    rouleaux AJOUTER
  S-7834 1 po x 60 vg    24 13,15    12,85    12,45    12,20    rouleaux AJOUTER
  S-7835 2 po x 60 vg    12 26,70    26,00    25,25    24,50    rouleaux AJOUTER
   

  8 36 72 144+  
  S-10296 1/2 po x 60 vg    6,4 16 22,65 $ 21,65 $ 21,00 $ 20,65 $ rouleaux AJOUTER
  S-10297 3 po x 60 vg    8 43,00    42,00    40,00    39,00    rouleaux AJOUTER
  S-18783 4 po x 60 vg    8 56,00    54,00    52,00    51,00    rouleaux AJOUTER
02/22/2026 02:07:28 PM; D CNWEB5