3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban-cache
>
3M 234 – Ruban-cache
3M 234 – Ruban-cache
HAUTE TEMPÉRATURE
Ruban adhésif robuste à usage industriel pour le masquage de peinture et le fardelage.
Adhère à l'acier inoxydable, aux surfaces thermolaquées, au caoutchouc EPDM et à l'aluminium alodine.
Bonne ligne de peinture. Décollage sans trace. Résistant aux solvants et à l'humidité.
Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 120 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
Endos en papier crêpe sable lisse avec adhésif en caoutchouc.
3M 234 – RUBAN-CACHE –
Résistance à la traction de 27 lb
CONFORME À LA NORME ASTM-D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
12
36
72
144+
S-10277
1/2 po
x
60 vg
5,9
72
15,45 $
15,00 $
14,75 $
14,30 $
rouleaux
AJOUTER
S-5697
3/4 po
x
60 vg
48
20,25
19,85
19,55
18,95
rouleaux
AJOUTER
S-5698
1 po
x
60 vg
36
21,45
21,05
20,25
19,70
rouleaux
AJOUTER
S-10279
1
1
/
2
po
x
60 vg
24
35,00
34,25
33,60
32,35
rouleaux
AJOUTER
S-5699
2 po
x
60 vg
24
41,65
40,45
39,50
38,05
rouleaux
AJOUTER
S-5700
3 po
x
60 vg
12
68,00
67,00
66,00
64,00
rouleaux
AJOUTER
8
24
72
144+
S-15927
*
4 po
x
60 vg
6,0
8
103,00 $
101,00 $
99,00 $
96,00 $
rouleaux
AJOUTER
* EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:04:53 PM; D
CNWEB23
fermer