3M 898 – Ruban adhésif de cerclage industriel

Renforce les boîtes en carton ondulé et en panneaux de fibres.
  • Très robuste. Pour les scellages et les fardélisations robustes.
  • Recommandé pour les attaches de fermeture en « L » et les renforts d'attaches en « C ».
  • Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures.
  • Endos en polypropylène transparent renforcé avec des filaments en fil de verre. Adhésif en caoutchouc synthétique.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage Uline et 3M.

3M 898 – RUBAN ADHÉSIF DE CERCLAGE INDUSTRIEL – Résistance à la traction de 380 lb

CONFORME À LA NORME ASTM D5330 DE TYPE II
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 24 48 72 96+
S-1837 1/2 po x 60 vg    6,6 72 22,55 $ 22,10 $ 21,40 $ 20,55 $ 20,05 $ rouleaux AJOUTER
S-1838 3/4 po x 60 vg    48 31,60    30,65    29,80    28,95    28,15    rouleaux AJOUTER
S-1839 1 po x 60 vg    36 42,00    41,00    40,00    39,00    37,65    rouleaux AJOUTER
S-15950* 1/2 po x 60 vg    24 67,40    65,80    64,05    62,00    60,35    rouleaux AJOUTER
S-1896 2 po x 60 vg    24 84,05    82,00    79,35    77,35    75,00    rouleaux AJOUTER
S-10195 3 po x 60 vg    12 127,00    123,00    120,00    118,00    114,00    rouleaux AJOUTER
 

* EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
02/22/2026 02:02:41 PM; D CNWEB25