3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif isolant
>
3M 33+ – Ruban adhésif isolant
3M 33+ – Ruban adhésif isolant
Pour épisser et isoler les fils jusqu'à 600 V.
À utiliser à des températures aussi basses que 0 °C.
Résistant à des températures de -18 °C à 105 °C (0 °F à 220 °F).
Résistant aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, à la corrosion du cuivre, aux alcalis et aux acides.
Ignifuge.
Endos en polychlorure de vinyle noir avec adhésif à base de caoutchouc.
3M 33+ – RUBAN ADHÉSIF ISOLANT
Homologué CSA et UL
Nº DE
MODÈLE
COULEUR
DIMENSIONS
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
(VENDU EN MULTIPLES DE 10)
AJOUTER AU
PANIER
10
100
200+
S-5745
Noir
3/4 po
x
76 pi
7,0
100
14,85 $
14,50 $
14,05 $
rouleaux
AJOUTER
S-19009
*
1
1
/
2
po
x
108 pi
50
60,00
58,00
56,00
rouleaux
AJOUTER
*
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:04:06 PM; D
CNWEB25
fermer