3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban-cache
>
3M 2040 – Ruban-cache
3M 2040 – Ruban-cache
À utiliser lors de la teinture du bois et des bordures.
Excellent pour les peintures et les laques à base de solvant.
Forte adhérence pour les surfaces difficiles à coller – Moulures en vinyle, coulis, mortier, tapis et tissu.
Convient à des températures inférieures à 10 °C (50 °F).
Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F) pendant 1 heure.
Endos en papier crêpe naturel avec adhésif en résine de caoutchouc.
3M 2040 – RUBAN-CACHE –
Résistance à la traction de 27 lb
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
(MIN. 12)
AJOUTER AU
PANIER
12
36
72
144+
S-13964
1 po x 60 vg
5,5
36
Stock excédentaire
en solde!
9 $
rouleaux
AJOUTER
S-13965
2 po x 60 vg
24
19,35
19,05
18,50
17,65
rouleaux
AJOUTER
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:03:07 PM; D
CNWEB25
fermer