3M 2380 – Ruban-cache

HAUTE TEMPÉRATURE

Pour protéger les pièces lors du thermolaquage, de la peinture ou de l'apprêtage.
  • Décollage sans trace. Résistant aux solvants et à la chaleur.
  • Se conforme aux courbes et aux surfaces irrégulières.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 163 °C (325 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe sable lisse avec adhésif en caoutchouc naturel/synthétique.

3M 2380 – RUBAN-CACHE – Résistance à la traction de 27 lb

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-15979 1/2 po x 60 vg   7,2 72 15,05 $ 14,60 $ 14,15 $ 13,95 $ rouleaux AJOUTER
S-15980 3/4 po x 60 vg   48 18,60    18,50    17,85    17,55    rouleaux AJOUTER
S-15981 1 po x 60 vg   36 23,30    22,65    22,30    21,95    rouleaux AJOUTER
S-15982 2 po x 60 vg   24 42,00    41,20    40,25    39,50    rouleaux AJOUTER
S-15983 3 po x 60 vg   12 66,65    65,25    63,80    62,75    rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
02/22/2026 02:04:10 PM; D CNWEB25