3M Super 88 – Ruban adhésif isolant

TEMPS FROID

Reste flexible à basse température pour le câblage extérieur.
  • Pour épisser et isoler les fils jusqu'à 600 V.
  • À utiliser à zéro degré.
  • Résistant à des températures de -18 °C à 104 °C (0 °F à 220 °F).
  • Résistant aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, à la corrosion du cuivre, aux alcalis et aux acides.
  • Ignifuge.
  • Endos en polychlorure de vinyle noir avec adhésif à base de caoutchouc.

3M SUPER 88 – RUBAN ADHÉSIF ISOLANT

Homologué UL
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 10) AJOUTER AU
PANIER
10 20 100+
 S-13966 Noir 3/4 po x 66 pi  8,5 10 19,35 $ 18,50 $ 17,85 $ rouleaux AJOUTER
 S-18862 1/2 po x 44 pi  25,50    24,50    23,60    rouleaux AJOUTER
02/22/2026 02:04:10 PM; D CNWEB25