3M 35 – Ruban adhésif isolant

Code de couleurs pour identifier rapidement les circuits et les fils électriques.
  • Pour épisser et isoler les fils jusqu'à 600 V.
  • Résistant à des températures de -10 °C à 105 °C (14 °F à 220 °F).
  • Résistant aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, à la corrosion du cuivre, aux alcalis et aux acides.
  • Ignifuge.
  • Endos en polychlorure de vinyle avec adhésif à base de caoutchouc.
  • Homologué CSA et UL.

3M 35 – RUBAN ADHÉSIF ISOLANT

Violet, orange, bleu, blanc, brun, vert, rouge, gris ou jaune
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 10) AJOUTER AU
PANIER
10 100 200+
S-13975 Spécifier 3/4 po x 66 pi 7,0 100 16,40 $ 15,50 $ 15,00 $  Spécifier – Couleur 
02/22/2026 02:03:09 PM; D CNWEB25