3M 2600 – Ruban-cache

Ruban adhésif économique et léger pour les bureaux et les écoles.
  • À utiliser pour le montage, l'étiquetage et le scellement.
  • On peut y écrire avec un crayon et la plupart des types d'encre.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 66 °C (150 °F) pendant 60 minutes.
  • Endos en papier crêpe naturel avec adhésif en caoutchouc.

3M 2600 – RUBAN-CACHE – Résistance à la traction de 19 lb

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-14886 1 po x 60 vg 4,4 36 4,10    3,75    3,60    3,35     rouleaux AJOUTER
S-14887 2 po x 60 vg 24 8,20    7,45    7,20    6,50     rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
02/22/2026 02:03:11 PM; D CNWEB25