Supports pour porte-noms

Supports pour porte-noms
Supports pour porte-noms – 4 x 3 Supports pour porte-noms – 4 x 3 Supports pour porte-noms – 3 x 2 Supports pour porte-noms – 2 x 3 Supports pour porte-noms – 4 x 3 Supports pour porte-noms – 3 x 4 Supports pour porte-noms – 2 x 3 Supports pour porte-noms – 4 x 3 Supports pour porte-noms – 2 x 3 Supports pour porte-noms – 4 x 3 Supports pour porte-noms – 4 x 3 Supports pour porte-noms – 3 x 2 Supports pour porte-noms – 2 x 3 Supports pour porte-noms – 4 x 3 Supports pour porte-noms – 3 x 4 Supports pour porte-noms – 2 x 3 Supports pour porte-noms – 4 x 3 Supports pour porte-noms – 2 x 3
Ayez à la disposition de la réception des porte-noms et des supports pour les visiteurs.
  • Magnétique de luxe – Aimant réutilisable fonctionnant à travers des vêtements épais.
  • À pince – Pince métallique bulldog n'abîmant pas les vêtements.
  • Tour de cou – Aucune épingle ni pince! Cordon élastique inclus.
  • Plastique rigide – Protège les cartes d'identité professionnelles après des années d'utilisation.
  • Brassard – Pour les employés physiquement actifs. Sécuritaire.
  • Pochette préperforée – Convient aux lanières, aux chaînes et aux pinces.
  • À code de couleur – Identifiez les visiteurs ou les participants d'un seul coup d'œil.
  • Fiches à insérer – Perforées. Compatibles avec laser/jet d'encre.
  • Lanières vendues séparément.

SUPPORTS POUR PORTE-NOMS

Jaune, rouge ou bleu     Blanc ou noir
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION ORIENTATION DIM. UTILISABLES
larg. x haut.
QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE AJOUTER AU
PANIER
1 5 10+
S-20814 Magnétique de luxe Horizontal 3 x 2 po

50

135 $ 126 $ 115 $  AJOUTER
S-12940 4 x 3 po 142    131    122     AJOUTER
S-14780 Vertical 3 x 4 po 173    167    159     AJOUTER
S-20815 À pince Vertical 3 x 4 po 50 40    39    38     AJOUTER
S-10444* Horizontal 4 x 3 po  AJOUTER
S-17242* Couleur à pince Horizontal 4 x 3 po

50

72    70    67     Spécifier – Couleur 
S-10445* Tour de cou Horizontal 4 x 3 po 50 43    40    39     AJOUTER
S-25449 Plastique rigide Vertical 2 x 3 po

25

68    66    63     AJOUTER
S-14782 Brassard Vertical 2 x 3 po 12 63    59    55     Spécifier – Couleur 
S-14781 Horizontal 3 x 2 po  AJOUTER
S-14783 Pochette préperforée Vertical 2 x 3 po 100 33    32    30     AJOUTER
S-20816 3 x 4 po 50 38    36    34     AJOUTER
S-21915 4 x 6 po 100 70    67    64     AJOUTER
S-13758* Horizontal 4 x 3 po 50 33    32    30     AJOUTER
* Fiches incluses

FICHES À INSÉRER EN PAPIER

Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION ORIENTATION TAILLE DE LA CARTE
larg. x haut.
QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE AJOUTER AU
PANIER
1 5 10+
S-14784 Fiches en papier Horizontal/
vertical
3 x 2 po 400 28 $ 27 $ 25 $  AJOUTER
S-10446 4 x 3 po 300 28    27    25     AJOUTER
S-6745 4 x 6 po 100 31 $ toute quantité  AJOUTER

02/22/2026 04:53:01 PM; D CNWEB3