Sacs à poignées découpées
En cours...
Vous avez entré un type de produit non valide. Étiquettes (par défaut).
Personnalisez vos sacs à poignées découpées
Étape 1 : Personnalisez vos options
Dimensions :
Dimensions du sac (l x L x P) | Dimensions utilisables (l x L) | Zone d'impression
9 x 12 po | 9 x 9 | 7.5 x 7
12 x 15 po | 12 x 12 | 10,5 x 10
11 x 15 x 3 po | 11 x 12 | 9,5 x 10
16 x 19 x 3 po | 16 x 16 | 14,5 x 14
18 x 19 x 3 po | 18 x 16 | 16,5 x 14
20 x 20 x 5 po | 20 x 17 | 18,5 x 15
24 x 24 x 5 po | 24 x 21 | 22,5 x 19
Couleur du sac :
Sélectionnez la couleur du sac
Blanc
Jaune
Rouge
Mauve
Bleu
Bleu marine
Bleu sarcelle
Vert lime
Vert
Transparent
Noir
Couleur d'encre
PMS (Système d'Association Pantone): un système d'association de couleurs qui permet à l'utilisateur de préciser une couleur grâce à un nombre Pantone.
Couleur d'encre :
Choisir
Couleur du sac
en premier
Aperçu de l'image
(pas aux dimensions réelles)
Étape 2 : Confirmez le prix et la quantité
REMARQUE : En raison des différences d'écrans, les couleurs présentées peuvent varier.
Veuillez appeler au 1 800 295-5510 pour obtenir un échantillon de couleur.
Comment pouvons-nous nous améliorer?
Envoyez-nous vos commentaires
26/04/2024 09 h 50 m 26 s PM;
CNWEB5
-
0
-
0/0,0
-
1
-
00000000-0000-0000-0000-000000000000
fermer