Que signifie le poids volumétrique UPS?

Le poids volumétrique, aussi appelé poids cubique, est un calcul créé par les transporteurs tels que UPS pour imposer des tarifs basés sur la longueur, la largeur et la hauteur des colis. Le poids volumétrique prend en compte la masse volumique du colis pour déterminer les tarifs d'expédition.

Comment calculer le poids volumétrique?

Pour calculer le poids volumétrique, multipliez la mesure maximale de la longueur avec celle de la largeur et de la hauteur du colis. Divisez ensuite le volume cubique en pouces par le diviseur de poids volumétrique pour déterminer le poids volumétrique en pouces.

Le diviseur de poids volumétrique est un nombre défini par chaque transporteur. Veuillez consulter le site Web de UPS ou de votre transporteur pour plus de renseignements sur le diviseur de poids volumétrique en vigueur.

Poids d’étalonnage en fonte
Poids actuel de 50 lb
Poids volumétrique (8 L. x 6 l. x 10 H. en po)/Diviseur de poids volumétrique

Tableau en liège avec cadre en aluminium
Poids actuel de 22 lb
Poids volumétrique (60 L. x 4 l. x 36 H. en po)/Diviseur de poids volumétrique

Comment calculer le poids volumétrique

(Longueur x Largeur x Hauteur)/Diviseur de poids volumétrique UPS

L. x l. x H.

Diviseur de poids volumétrique UPS

Plus de 1 700 produits de qualité en stock!

 
02/11/2026 07 h 17 m 45 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000