Cloison mobile en tissu avec fenêtre – 48 x 76 po

Mise en place rapide. Divisez en un clin d'œil les espaces dans les bibliothèques, les centres de formation et les salles de classe.
  • Fenêtre en acrylique de clarté cristalline pour une bonne visibilité. 24 po de hauteur.
  • Cloisons en tissu de polyester de 1 5/8 po d'épaisseur. Matériau punaisable pour les graphismes et les circulaires.
  • Cadre en acier durable avec roulettes pivotantes blocables de 3 po.
  • Intérieur en MDF rembourré de mousse qui absorbe les sons dans les lieux bruyants.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-10140 Cloison mobile avec fenêtre 48 x 76 po 66 841 $ 813 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 47 1/2 x 75 3/8 po (larg. x Haut.)
  • Fenêtre en acrylique (sans bordures) : 45 1/8 x 22 po (larg. x haut.)
  • Dégagement au sol : 5 1/8 po
  • Pieds : 21 x 2 3/8 po (long. x larg.)
  • Roulettes (réelles) : 2 7/8 x 1 7/8 po (diam. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Pieds : Acier thermolaqué
SPÉCIFICATIONS :
  • La mousse absorbante réduit le niveau de bruit de 10 à 15 dB.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x HAUT.122 x 193 cm48 x 76 po
POIDS30 kg66 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 47 s PM; CNWEB25