Support mural pour moniteur – Inclinable, 32 à 80 po

Installez l'écran au mur pour qu'il soit à la vue de tous.
  • Profil bas. Se monte à seulement 1,5 po du mur. S'incline vers le bas.
  • Ajustement de l'angle pour réduire l'effet d'éblouissement et améliorer la vue.
  • Les verrous à ressort permettent de rapidement monter et démonter le téléviseur.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION Nbre DE
MONITEURS
CAP. DE
CHARGE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-10160 Inclinable 32 à 80 po 120 6 69 $ 64 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 27,24 x 16,93 x 1,38 po (larg. x Haut. x Prof.)
COMPATIBILITÉ :
  • Conformité VESA (espace du trou de montage) :
    • 200 x 100 mm (7,87 x 3,94 po)
    • 200 x 200 mm (7,87 x 7,87 po)
    • 300 x 200 mm (11,81 x 7,87 po)
    • 300 x 300 mm (11,81 x 11,81 po)
    • 400 x 200 mm (15,75 x 7,87 po)
    • 400 x 300 mm (15,75 x 11,81 po)
    • 400 x 400 mm (15,75 x 15,75 po)
    • 500 x 200 mm (19,69 x 7,87 po)
    • 500 x 300 mm (19,69 x 11,81 po)
    • 500 x 400 mm (19,69 x 15,75 po)
    • 600 x 200 mm (23,62 x 7,87 po)
    • 600 x 300 mm (23,62 x 11,81 po)
    • 600 x 400 mm (23,62 x 15,75 po)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Plage d'inclinaison : 0° - 12°
INSTALLATION :
  • Convient aux montants en bois espacés de 23 1/2 po.
  • Ne convient pas à une installation sur cloison sèche uniquement
  • Installer sur des murs en béton en utilisant les ancrages compris.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU MONITEUR81 à 203 cm32 à 80 po
CAP. CHARGEMENT54 kg120 lb
POIDS3 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 28 s PM; CNWEB25