Support mural pour moniteur – Plein mouvement, 17 à 50 po

Installez l'écran au mur pour qu'il soit à la vue de tous.
  • Style articulé qui peut s'allonger, s'incliner et pivoter.
  • Ajustement de l'angle pour réduire l'effet d'éblouissement et améliorer la vue.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION Nbre DE
MONITEURS
CAP. DE
CHARGE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-10161 Plein mouvement 17 à 50 po 55 6 54 $ 50 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 15.75 x 15,75 x 1.97 - 15,43 po (l x H x P)
COMPATIBILITÉ :
  • Conformité VESA (espace du trou de montage) :
    • 75 x 75 mm
    • 100 x 100 mm (3,94 x 3,94 po)
    • 200 x 100 mm (7,87 x 3,94 po)
    • 200 x 200 mm (7,87 x 7,87 po)
    • 300 x 200 mm (11,81 x 7,87 po)
    • 300 x 300 mm (11,81 x 11,81 po)
    • 400 x 200 mm (15,75 x 7,87 po)
    • 400 x 400 mm (15,75 x 15,75 po)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Plage d'inclinaison : -2° à 12°
  • Plage de pivotement : +/- 90°
INSTALLATION :
  • Se fixe à un montant en bois.
  • Ne convient pas à une installation sur cloison sèche uniquement
  • Installer sur des murs en béton en utilisant les ancrages compris.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU MONITEUR43 à 127 cm17 à 50 po
CAP. CHARGEMENT25 kg55 lb
POIDS3 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 24 s PM; CNWEB25