Downtown – Table de formation mobile – 72 x 30 po, gris

Design élégant conçu pour durer. Organisez des conférences et des séances de formation.
  • Surface stratifiée durable de 1 po d'épaisseur avec 2 passe-fils pour câbles. Hauteur de 29 1/2 po.
  • Deux leviers de basculement. Faites basculer le dessus en un clin d'œil par l'une des extrémités de la table.
  • Cadre en acier thermolaqué.
  • Roulettes pivotantes blocables de 3 po.
  • Le dessus se replie vers le haut pour un rangement compact.
  • Chaises emboîtables en maille en vente.

    Tables de formation mobiles
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 8+
H-10217 Rectangle 72 x 30 po 300 81 822 $ 801 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 70 7/8 x 29 1/2 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Hauteur avec surface relevée : 44 po
  • Distance entre les pieds :
    • Avant : 61 13/16 po
    • Arrière : 58 11/16 po
  • Profondeur de deux tables emboîtées : 31 5/16 po
    • Chaque table supplémentaire ajoute 4 3/4 po de profondeur.
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Roulettes : 2 3/8 x 1 1/2 po (diam. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée 
  • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
CARACTÉRISTIQUES :
  • Comprend deux supports pour verrouiller les tables en une belle rangée.
  • Des tables de différentes tailles peuvent être imbriquées et verrouillées avec des supports.
  • Quatre passe-câbles en plastique compris pour un choix de couleur (2 argentés ou 2 noirs).
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte, car le dessus présente un motif similibois.
    • Plateau (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Cadre : Gris froid 7 C
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Roulettes de 2 3/8 po (2 pivotantes, 2 pivotantes avec frein) : H-10226
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
POIDS37 kg81 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7785 Passe-fils en plastique pour bureaux et tables Downtown – Argenté, 2 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 39 m 07 s PM; CNWEB3