Unité complémentaire pour séparateur de pièce Metro – 80 x 52 po

Allongez votre séparateur de pièce en raccordant des séparateurs complémentaires.
  • Les montants d'extrémité ont des raccords à 4 directions qui s'attachent à l'unité de base.
  • Paroi stratifiée avec fenêtres en acrylique givré qui masque les sources de distraction tout en laissant passer la lumière.
  • Cadre solide en aluminium avec de larges pieds en acier pour une bonne stabilité.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-10315A Séparateur complémentaire 80 x 52 po 48 741 $ 712 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 79 1/8 x 1 5/8 x 51 9/16 po (larg. x prof. x haut.)
  • Panneau inférieur (hauteur) : 27 po
  • Dégagement au sol : 1/2 po
  • Pieds : 18 1/4 x 3 1/8 po (long. x larg.)
ÉPAISSEUR :
  • Panneaux (acrylique/MDF) : 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Panneaux inférieurs : MDF avec surface stratifiée
COMPATIBILITÉ :
  • La largeur et la hauteur du séparateur supplémentaire ne doivent pas nécessairement correspondre à celles du séparateur de départ.
EMBALLAGE :
  • Les panneaux en acrylique sont recouverts d'un film protecteur. Retirer avec l'assemblage.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x HAUT.203 x 132 cm80 x 52 po
POIDS22 kg48 lb
PIÈCES :
  • H-10331 Pied en acier pour séparateurs de pièce Metro
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 37 s PM; CNWEB25