Lumière de chantier

Lumière puissante pour les lieux de travail et les réparations automobiles.
  • 3 réglages de luminosité à DEL et une lampe détachable à transport facile et pratique de 12 x 3 po.
  • Trépied télescopique avec option de chargement solaire.
  • Tête réglable pour un éclairage à 360°.
  • Lampe détachable dotée d'un dos magnétique et d'un crochet pivotant pratique.
  • Batterie au lithium-ion rechargeable d'une autonomie de 11 heures.
  • Piquets, câble USB et sac de transport inclus.

    OFFRE GRATUITE
    Gratuit sur demande avec
    commande Uline de 1 500 $ ou plus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. HORS TOUT
larg. x haut.
LUMENS PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-10882 Lumière de chantier rechargeable 30 x 44 à 93 po 3 000 17 173 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Lumière principale : 12 x 5 x 1 1/2 po (long. x larg. x prof.)
  • Lampe portative : 12 x 3 x 1 1/2 po (long. x larg. x prof.)
  • Tête d'éclairage globale : 12 x 8 x 1 1/2 po (long. x larg. x prof.)
  • Base (largeur) : 26 à 34 po
MATÉRIAU : 
  • Extérieur : Acier ABS 
CARACTÉRISTIQUES :  
  • Pour une utilisation intérieure ou extérieure.
SPÉCIFICATIONS : 
  • Tête d'éclairage totale : 5 000 mAh, 26 watts 
  • Lampe portative : 
    • Batterie de 3 600 mAh
    • Port USB pour la sortie d'alimentation
  • Câble USB : 
    • Longueur : 3 pi
    • Type-C 5 V, 3 A
  • Classement IPAA 
  • Flux lumineux maximal : 380 à 3000 lumens
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS TOTALES (LARG. X HAUT.)76 x 112-236 cm30 x 44 à 93 po
POIDS8 kg17 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 02 h 08 m 42 s PM; CNWEB3