Tabouret de travail en maille pour tailles fortes et élancées

Un confort exceptionnel pendant que vous travaillez.
  • Base en acier robuste d'une capacité de 450 lb.
  • Siège en mousse moulée de 5 po d'épaisseur avec dossier en maille respirante.
  • Accoudoirs rembourrés réglables, support lombaire et repose-pied.
  • Comprend cinq roulettes pivotantes de 2 po et des patins de 2 po.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11211 Tailles fortes et élancées 23 x 21 po 450 24 à 32 po 50 568 $ 546 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 29 x 25 1/2 x 45 1/2 à 53 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier : 21 x 23 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 32 po
    • Réglage le plus haut : 35 po
  • Repose-pied : 25 po
  • Diamètre de la base : 27 po
  • La hauteur réglable dans le tableau comprend les roulettes.
    • Hauteur réglable avec patins : 23 à 31 po
MATÉRIAU :
  • Maille : Polyester
  • Accoudoirs : Polypropylène rembourré de polyuréthane
CARACTÉRISTIQUES :
  • Base : Thermolaqué
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Support lombaire ajustable
    • Cran de bascule verticale
    • Bascule standard
    • Hauteur de l'accoudoir
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.58 x 53 cm23 x 21 po
CAPACITÉ 204 kg450 lb
HAUTEUR AJUSTABLE61 à 81 cm24 à 32 po
POIDS23 kg50 lb
PIÈCES :
  • H-3643-CAST Roulettes pour chaise de bureau pour tailles fortes et élancées
  • H-5052-GLIDE Patins pour tabourets de travail et chaises de bureau pour tailles fortes et élancées
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 44 s PM; CNWEB25