Tabouret de travail en tissu – Gris

Tabourets tout usage avec siège et repose-pied ajustables pour un confort personnalisé.
  • Avec rembourrage supplémentaire pour un maximum de confort.
  • Assemblage facile. Aucun outil nécessaire.
  • Comprend cinq patins de 2 po.
  • Roulettes optionnelles pour se déplacer sur les tapis et les surfaces dures. Vendues séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1376GR Tissu 18 x 17 po 300 22 à 32 po 34 481 $ 467 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 17 1/2 x 17 po (Larg. x Prof.)
  • Dossier :
    • 16 1/2 x 10 po (larg. x haut.)
    • Intervalle de réglage vertical : 2 1/4 po
    • Intervalle de réglage horizontal : 2 po
  • Repose-pied :
    • Diamètre : 18 po
    • S'ajuste approximativement de 3 po à 12 po au-dessus de la base.
  • Base (diamètre) : 27 po
  • Hauteur du siège avec roulettes optionnelles : 23 à 33 po
ÉPAISSEUR :
  • Dossier : 1 1/2 po
  • Siège : 2 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Repose-pied : acier chromé
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustement pneumatique de la hauteur.
  • Les roulettes pivotent à 360°.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Répond à la norme Greenguard Gold.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.46 x 43 cm18 x 17 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE56 à 81 cm22 à 32 po
POIDS15 kg34 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1375WH Roulettes pour tabourets et chaises de bureau – Ensemble de 5
PIÈCES :
  • H-1375-BASE Base à 5 branches pour tabourets de travail
  • H-1375-CUHW Molette pour dossier de tabourets de travail
  • H-1375-HINGE Ensemble de charnière pour tabouret de travail
  • H-3732-GLC Vérin pneumatique pour tabourets de travail
  • H-4832 Patins pour tabourets et chaises de bureau
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 41 s PM; CNWEB25