FellowesMD C-225Ci – Déchiqueteuse à papier – Grand bureau

Protégez-vous contre le vol d'identité. Déchiquetez les documents importants, les cartes de crédit et même les petits trombones. Pratiquement antibourrage.
  • 60 % plus rapide. Le fonctionnement en continu ne requiert aucun temps de refroidissement.
  • Coupe croisée en lamelles de 5/32 x 1 1/2 po.
  • Arrêt de la déchiqueteuse si les mains se trouvent trop près.
  • Roulettes de 2 po.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Recommandé pour 5 utilisateurs ou 5 000 feuilles par jour.
  • Huile pour déchiqueteuse : pour maintenir un état de fonctionnement optimal.
GARANTIE DE 2 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
AUTONOMIE FEUILLES/
PASSAGE
CAP. DU BAC
(gal)
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-2608 Grand bureau 181831 po Continu 22 16 95 2 138 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Largeur du goulot : 9 1/2 po
  • Bac (intérieur) : 11 1/2 x 14 x 18 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
CAPACITÉ :
  • La capacité (en feuilles) est exprimée pour du papier de 20 lb.
COMPREND :
  • (3) sacs de 20 gallons
  • (1) bac amovible
  • Huile à déchiqueteuse de 12 oz
SPÉCIFICATIONS :
  • Vitesse : 14 pieds par minute
  • Durée de fonctionnement max. : Continue
  • Niveau de sécurité : P-4
  • Approuvé CSA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.46 x 46 x 79 cm18 x 18 x 31 po
TAILLE DES RETAILLES4 mm x 38 mm5/32 x 1 1/2 po
CAPACITÉ DE BACS61 L16 gal
POIDS43 kg95 lb
ACCESSOIRES :
  • S-7319 Uline – Sacs poubelle économiques – Naturel, 20 à 30 gallons, 0,39 mil
PIÈCES :
  • S-16094 Huile pour déchiqueteuse – 12 oz
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 59 m 06 s PM; CNWEB23