Table élévatrice alimentée par batterie – Double ciseaux, 36 x 20 po, 770 lb

MOBILE

Table élévatrice alimentée par batterie pouvant être utilisée partout et à tout instant.
  • Pour soulever des charges 5 fois plus rapidement en appuyant simplement sur un bouton.
  • Moteur à courant continu puissant de 1 hp pour lever aisément des articles lourds.
  • 100 levages par charge : système de batterie de 24 V et de 30 Ah ne nécessitant pas d'entretien et avec chargeur intégré.
  • Roulettes en polyuréthane : 2 pivotantes avec frein, 2 fixes.
Nº DE
MODÈLE
PLATEFORME
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
(ABAISSÉ)
HAUTEUR
(ÉLEVÉ)
DIAMÈTRE
DE LA ROUE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-3767 36 x 20 po 770 14 3/4 po 51 1/4 po 5 po 313 3 580 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Plateforme (réelles) : 35,8 x 19,7 x 2,1 po (Longueur x largeur x Épaisseur)
  • Longueur totale : 48 po
  • Hauteur de la poignée : 37 po
  • Roulettes (largeur) : 1 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Acier
CARACTÉRISTIQUES :
  • Vitesse d'élévation : 9 secondes du plus bas au plus haut.
UTILISATION :
  • Système de batterie :
    • Type : TVA (tapis de verre absorbé) 
    • (4) batteries de 12 volt, 15 Ah
    • Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser pour éviter d'endommager les cellules.
    • Le nombre de levées par charge est calculé en fonction d'une utilisation continue.
    • Le chargeur se branche dans une prise standard de 120 V.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PLATEFORME LONG. x LARG.91 x 51 cm36 x 20 po
CAPACITÉ 349 kg770 lb
HAUTEUR, ABAISSÉ37 cm14 3/4 po
HAUTEUR, ÉLEVÉ130 cm51 1/4 po
DIAMÈTRE DE LA ROUE127 mm5 po
POIDS142 kg313 lb
PIÈCES :
  • H-3960 Interrupteur élévation/abaissement pour tables élévatrices alimentées par batterie
  • H-3961 Indicateur de tension pour tables élévatrices alimentées par batterie
  • H-3965 Batterie pour tables élévatrices alimentées par batterie
  • H-3966 Chargeur pour tables élévatrices alimentées par batterie
  • H-3967 Roulette en polyuréthane pour table élévatrice alimentée par batterie – Pivotant, avec frein, 5 x 1 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 10 h 00 m 49 s PM; CNWEB3