Chaise de travail en tissu – Gris

Conception ergonomique à ajustement pneumatique.
  • Siège en mousse et dossier d'une épaisseur de 3 po.
  • Siège et dossier ajustables indépendamment.
  • Inclinaison standard avec tension réglable.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-4111GR Chaise de travail 19 x 17 po 275 17 à 21 po 30 207 $ 193 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 19 x 21 x 43 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dos : 18 x 20 po (Larg. x haut.)
  • Base (diamètre) : 25 po
  • Roulettes : 1 1/2 x 2 po (larg. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Tissu : 100 % polypropylène
  • Dos : Mousse de 3 po d'épaisseur
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Angle du dossier
    • Verrou d'inclinaison réglable
    • Hauteur du dossier
  • Classe 3 pneumatique
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 43 cm19 x 17 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE43 à 53 cm17 à 21 po
POIDS14 kg30 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4832 Patins pour tabourets et chaises de bureau
PIÈCES :
  • H-1375WH Roulettes pour tabourets et chaises de bureau – Ensemble de 5
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 42 m 41 s PM; CNWEB25