Table pliante économique – 36 x 36 po

À installer en quelques secondes pour obtenir plus de place lors des fêtes et des pique-niques.
  • Surface en polyéthylène moulé par soufflage.
  • Hauteur de table fixe de 29 po avec pieds en acier qui se bloquent en position.
  • Se replie à 2 po d'épaisseur pour un rangement facile.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
FORME CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10+
H-4207 36 x 36 po Carré 250 23 151 $ ch.  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Pattes (diamètre) : 1 1/8 po
  • Distance entre les pieds : 
    • Côté court : 24 5/8 po
    • Côté long : 30 15/16 po
ÉPAISSEUR :
  • Dessus de table : 1 3/4 po
  • Pieds : Calibre 19
COULEUR :
  • Dessus de table : Blanc cassé moucheté
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de bureau ANSI/BIFMA x5.5.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dessus texturé
UTILISATION :
  • Le plateau ne se plie pas en deux (seules les pattes se plient).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.91 x 91 cm36 x 36 po
CAPACITÉ 113 kg250 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 02 h 08 m 42 s PM; CNWEB3