Tapis pelucheux en nylon – 4 x 6 pi, gris anthracite

Nylon longue durée très résistant. Ne s'écrase pas et ne pâlit pas à la suite d'un usage intensif dans les halls d'entrée et les théâtres.
  • Tapis pelucheux qui se nettoie facilement avec un balai mécanique. Lavable.
  • Crampons de caoutchouc sur le revers qui empêchent le tapis de glisser.
  • Revers en caoutchouc résistant.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-4512GR Pelucheux en nylon 4 x 6 pi 3/8 po 266 $ 252 $ 239 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 45 x 68 po (long. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Fibres : Nylon teint en solution
  • Doublure/bordures : caoutchouc nitrile
CARACTÉRISTIQUES :
  • 35 oz/verge carrée
  • Tapis à poils coupés
  • Résiste aux rayons UV
RECYCLAGE :
  • Contenu recyclé (fibre/dos) : 0 %
COULEUR :
  • La couleur du tapis peut varier selon le lot.
UTILISATION :
  • Durée de vie moyenne : 3 à 5 ans
  • Les chaises glisseront facilement sur le tapis.
  • Le sel et le déverglaçant n'ont pas d'effet négatif sur le tapis.
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Lavable à la machine
  • Passez l'aspirateur sur le tapis ou arrosez-le et suspendez pour sécher.
  • Un nettoyeur à tapis rotatif vertical fonctionnera aussi.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non antistatique
  • Non ignifuge
  • Non antimicrobien
  • Non résistant à l'huile
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS122 x 183 cm4 x 6 pi
ÉPAISSEUR10 mm3/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/03/2026 11 h 13 m 50 s PM; CNWEB3