Table pliante économique – 60 po de diamètre

À installer en quelques secondes pour obtenir plus de place lors des fêtes et des pique-niques.
  • Surface en polyéthylène moulé par soufflage.
  • Hauteur de table fixe de 29 po avec pieds en acier qui se bloquent en position.
  • Se replie à 2 po d'épaisseur pour un rangement facile.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS FORME CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10+
H-4843 60 po de diam. Circulaire 250 42 309 $ 295 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Pattes (diamètre) : 1 1/4 po
  • Distance entre les pieds : 
    • Côté court : 36 po
    • Côté long : 38 15/16 po
ÉPAISSEUR :
  • Dessus de table : 2 po
  • Pieds : Calibre 19
COULEUR :
  • Dessus de table : Blanc cassé moucheté
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de bureau ANSI/BIFMA x5.5.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dessus texturé
UTILISATION :
  • Le plateau ne se plie pas en deux (seules les pattes se plient).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONSDiamètre de 152 cmDiam. de 60 po
CAPACITÉ 113 kg250 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3698 Socle roulant pour tables pliantes – 49 x 32 x 41 po
  • S-21307 Nappe en tissu – 90 po de diamètre, blanc
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 11 h 35 m 39 s PM; CNWEB23