Tabouret de travail en maille

Maille aérée qui vous aide à rester au frais.
  • Siège en mousse moulée de 3 1/2 po d'épaisseur. Repose-pied chromé.
  • Accoudoirs rembourrés ajustables.
  • Hauteur de siège et repose-pied ajustables.
  • Siège en tissu recouvert de maille.
  • Comprend cinq patins de 2 po.
  • Roulettes optionnelles pour la mobilité. Vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
AJUSTABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5498 Maille 19 x 17 po 300 24 à 34 po 33 359 $ 345 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Siège (réelles) : 19 1/2 x 17 po (Larg. x Prof.)
  • Hors tout : 25 3/8 x 28 x 38 à 48 po
  • Dossier : 18 x 16 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Plus bas : 31 1/2 po
    • Plus haut : 44,9 po
  • Repose-pied :
    • Diamètre : 18 po 
    • S'ajuste approximativement de 6 1/2 po à 15 1/4 po du plancher.
  • Base (diamètre) : 28 po 
  • Hauteur du siège avec roulettes optionnelles : 25 à 35 po
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Polypropylène rembourré de polyuréthane
  • Siège : Tissu en maille rembourré
  • Base : Nylon
  • Repose-pied : Chromé
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustement pneumatique de la hauteur.
  • Les roulettes pivotent à 360°.
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 43 cm19 x 17 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE61 à 79 cm24 à 34 po
POIDS15 kg33 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1375WH Roulettes pour tabourets et chaises de bureau – Ensemble de 5
PIÈCES :
  • H-4832 Patins pour tabourets et chaises de bureau
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 45 s PM; CNWEB25