Classic – Bureau – 72 x 36 po, acajou

Un classique. Polyvalent pour bureau ou entrepôt.
  • Surface stratifiée de 1 po d'épaisseur résistant aux égratignures, aux taches et aux déversements. Hauteur de 30 po.
  • Tiroirs à clés. Pattes de nivellement qui empêchent la table d'être instable.
  • Rebords en PVC résistant aux chocs. Les caissons sont livrés entièrement assemblés.
  • Les caissons contiennent 3 tiroirs classeurs et 2 tiroirs.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6853 Standard 72 x 36 po 326 1 180 $ 1 144 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 70 7/8 x 35 1/2 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Tiroirs (intérieur) : 12 1/8 x 19 po (Larg. x Prof.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Espace pour les genoux des clients (profondeur) : 7 7/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Panneaux d'extrémité : 1 po
  • Cache-jambes : 3/4 po
  • Caissons : 11/16 – 1 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
CARACTÉRISTIQUES :
  • Deux œillets pour la gestion de câbles et de fils.
  • Les tiroirs sont dotés de patins à roulement à billes à extension complète.
  • Les tiroirs pour dossiers peuvent être utilisés pour le rangement de dossiers de format commercial ou de grand format.
  • Les tiroirs ont des serrures différentes.
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
CAPACITÉ :
  • Tiroir : 15 lb distribuées également
  • Tiroir classeur : 35 lb distribuées également
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 91 cm72 x 36 po
POIDS148 kg326 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-5680 Matériel pour bureau Classic avec classeur à caisson à 3 tiroirs
  • H-5684 Clé principale pour armoires et classeurs à caisson de bureau
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-6854-LOCK Ensemble de verrou pour classeurs latéraux stratifiés
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 42 m 15 s PM; CNWEB25