3M DBI-SALAMD ExoFitMC – Harnais de sécurité – Grand

Facile et rapide à enfiler. Modèle à une pièce qui ne s'emmêle pas.
  • Confort de première qualité. Rembourrage coussiné antidérapant aux épaules et aux jambes pour absorber les chocs.
  • Doublure respirante qui élimine l'humidité pour garder les travailleurs au sec et confortables.
  • Boucles de type ceinture de sécurité qui se connectent rapidement et sont efficaces et entièrement sécuritaires.
  • Raccord rapide à l'anneau du harnais de sécurité avec des longes rétractables ou avec amortisseur. Vendues séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Taille :
    Conforme à CSA Z259.10
    Nº DE
    MODÈLE
    DESCRIPTION CAPACITÉ
    DE CHARGE
    PRIX UNITAIRE TAILLE EN STOCK
    EXPÉDIÉ
    AUJOURD'HUI
    1 3 5+
    H-10781-L ExoFitMC 420 lb 542 $ 537 $ 531 $  AJOUTER
    NUMÉRO DE MODÈLE : 
    • 3M : 1402022C
    MATÉRIAU :
    • Sangle 100 % polyester
    CARACTÉRISTIQUES : 
    • Équipé de la technologie de suivi iSafe RFID. 
    CAPACITÉ :
    • La capacité pondérale indiquée dans le tableau est la capacité testée par le fabricant.
    • Répond aux exigences (lb) de la norme ANSI 310, indiquée sur l'étiquette.
    STYLE :
    • 5 points d'ajustement
    • Anneaux en D : dos
    UTILISATION :
    • Arrêter l'utilisation tout de suite après une chute.
    • À usage industriel et professionnel uniquement.
    SPÉCIFICATIONS :
    • Conforme à CSA Z259.10-18
    SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
    DIMENSIONSGrand (de 109 à 136 kg)Grand (240 à 300 lb)
    CAPACITÉ PONDÉRALE191 kg420 lb
    Ajouter à la liste de magasinage
    VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
    06/03/2026 09 h 46 m 40 s PM; CNWEB5