Tabouret de travail de luxe en vinyle avec accoudoirs ajustables – Bleu

Grand siège en mousse de 3 po d'épaisseur pour un confort durable.
  • Vinyle antimicrobien pour garder laboratoires et hôpitaux exempts de germes.
  • Durable et facile à nettoyer.
  • Hauteur de siège, dossier et repose-pied chromé ajustables.
  • Comprend cinq patins de 2 po.
  • Roulettes optionnelles facilitant la mobilité. Vendues séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6991BLU De luxe avec accoudoirs 20 x 18 po 300 24 à 34 po 43 684 $ 669 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Largeur hors tout avec accoudoirs : 24 – 27 1/2 po
  • Dossier :
    • 18 x 20 x 2 – 4 po (long. x larg. x épaisseur)
    • Intervalle de réglage vertical : 3 3/8 po
    • Intervalle de réglage horizontal : 2 3/4 po
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Hauteur du siège au plus bas : 32 – 34 1/2 po
    • Hauteur du siège au plus haut : 41 5/8 – 44 1/4 po 
  • Repose-pied :
    • Diamètre : 18 po 
    • S'ajuste approximativement de 3 po à 12 po au-dessus de la base.
  • Diamètre de la base : 27 po
MATÉRIAU :
  • Bras : Polyuréthane rembourré
  • Repose-pied : acier chromé
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : Utiliser du Formula 409ᴹᴰ et de l'eau.
  • Do not use alcohol cleaners.
SPÉCIFICATIONS :
  • Le rembourrage est conforme aux normes ASTM-21 et AATTCC TM 147
  • Répond à la norme Greenguard Gold.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.51 x 46 cm20 x 18 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE61 à 86 cm24 à 34 po
POIDS20 kg43 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1375WH Roulettes pour tabourets et chaises de bureau – Ensemble de 5
PIÈCES :
  • H-3732-GLC Vérin pneumatique pour tabourets de travail
  • H-4832 Patins pour tabourets et chaises de bureau
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 38 s PM; CNWEB25