Support pour moniteur de bureau standard – Double

Positionnez votre moniteur selon vos besoins grâce au bras articulé.
  • Réglages multiples : inclinaison, rotation, élévation et abaissement.
  • Pour moniteurs de 17 à 30 po. Fixation avec collier de serrage ou avec passe-fils.
  • Boîtier en acier. Design articulé simple.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION Nbre DE
MONITEURS
CAP. DE
CHARGE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-7619 Standard Double 40 9 83 $ 80 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hauteur maximale : 15 1/4 po
  • Socle de fixation : 4 x 3 1/2 po (Larg. x Prof.)
  • Poteau : 2 x 17 3/4 po (Diam. x Haut.)
  • Portée : 13 1/2 po
COMPATIBILITÉ :
  • Conformité VESA :
    • Espace du trou de montage : 75 x 75 mm et 100 x 100 mm
    • Les moniteurs plus petits que 17 po sont compatibles s'ils sont équipés d'un support VESA standard.
    • Convient aux écrans incurvés de 17 à 30 po.
  • Épaisseur du bureau :
    • Montage avec pince : 3/4 – 3 7/8 po
    • Montage avec œillet : 1 – 3 1/2 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Hauteur ajustable sur le poteau.
  • Plaque pour moniteur :
    • Pivote à 360°.
    • S'incline jusqu'à 85° vers le haut et 15° vers le bas.
  • Gestion de câbles :
    • Pince à câbles sur les bras.
    • Ouvertures dans le poteau pour faire passer les câbles.
CAPACITÉ :
  • 20 lb par bras
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DE CHARGEMENT18 kg40 lb
POIDS4,1 kg9 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 04 h 53 m 10 s PM; CNWEB5