Support pour moniteur de bureau à réglage facile – Double

Positionnez votre moniteur selon vos besoins grâce au bras articulé.
  • Réglages multiples : inclinaison, rotation, élévation et abaissement.
  • Pour moniteurs de 17 à 30 po. Fixation avec collier de serrage ou avec passe-fils.
  • Boîtier en aluminium. Le bras avec vérin à gaz permet une pleine amplitude de mouvement. Ports USB, audio et microphone intégrés.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION Nbre DE
MONITEURS
CAP. DE
CHARGE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-7621 Réglage facile Double 40 11 295 $ 280 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hauteur maximale : 20 po
  • Socle de fixation : 5 x 4 po (Larg. x prof.)
  • Portée : 21 po
COMPATIBILITÉ :
  • Conformité VESA :
    • Espace du trou de montage : 75 x 75 mm et 100 x 100 mm
    • Convient aux écrans incurvés de 17 à 38 po.
  • Épaisseur du bureau :
    • Montage avec pince : 3/4 – 4 3/4 po
    • Montage avec œillet : 1 – 3 7/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Plaque pour moniteur :
    • Pivote à 360°.
    • S'incline jusqu'à 85° vers le haut et 15° vers le bas.
  • Gestion de câbles : Canaux de câbles sur les bras.
  • Ports USB, audio et micro intégrés
CAPACITÉ :
  • 20 lb par bras
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DE CHARGEMENT18 kg40 lb
POIDS5 kg11 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 44 s PM; CNWEB25